Eriks
PRESSOL

PRESSOL Verrijdbaar smeersysteem 25 bar

  • ERIKS:23894985
  • Fabrikant:4103810177927
Image 1
Reservoir 8, 12 of 16 kg
Hoge druk slang 11 x 1500 mm
Spuitpijp 150 mm M 10x1 met mondstuk
Shut-off klep
Zuigpijp met volgplaat (17 792)
2 vaste wielen met rem (17 792)
Opslaan in lijst

€ 166,20/ stukexcl. btw

€ 201,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRESSOL
Type
17 792