Eriks
PRESSOL

PRESSOL Vatpomp diesel 13044

  • ERIKS:14073123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Specificatie
Pomphuis met zuiger, handhendel en kunststof uitlaatspruitstuk
Telescoopzuigbuis (13 094) in lengte verstelbaar (van 355 tot 955mm)
Vatschroefverbinding G2'' (13 085 100)
Afgifteslang, 1500mm, met stalen gebogen uitloop (13 044 010)
Slanghouder (00 845)
Gebogen uitloop van kunststof (81 112)
Verkoopverpakking in hoogwaardige uitvoering

Bijzondere kenmerken
Constante levering over jaren
Volledig demonteerbaar waardoor eenvoudig schoon te maken
Reserveonderdelen, pakkingen en zuiger 10 jaar beschikbaar
Eenvoudige vatinstallatie door middel van schroeven
Kan vrij gepositioneerd worden in stappen van 30°
Optionele vatadapters: (13 085 101) vatadapter S56x4; (13 085 102) vatadapter S69,5x5,5; (13 085 106) vatadapter S64x5
3 jaar garantie (excl. slijtdelen)
Lengte flexibele telescopische zuigbuis (13 094)
Zuigkorf, (13 097 002), optioneel voor telescopische zuigbuis (13 094)

Verpakking
Afmetingen lxbxh (mm) 395 x 243 x 125
Gewicht (kg) 2,3
Opslaan in lijst

€ 106,53/ stukexcl. btw

€ 128,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRESSOL