Eriks
PRESSOL

PRESSOL Industrievetspuit 3 ELITE K9 HHFP-ZBH-M10 x 1

  • ERIKS:23894644
  • Fabrikant:4103810429309
Image 1
Hefboom-vetspuit

Uitvoering: DIN 1283. Van staal, verzinkt, voor de ruwe inzet, wanddikte 1,5 mm. Gevormde manchet, met dichte pasvorm bij los vet of patronen. Pompzuiger met hoge pasnauwkeurigheid aan de cilinder (geen schijnsmering). Geschikt voor 400-g-vetpatronen, DIN 1284, vetvulapparaat (Bestel-Nr. 9582) of los vet. Verwerking van vetten tot NLGI 2.
Aansluitschroefdraad M 10 x 1.
Levering incl. pantserslang 11 x 300 mm en precisie-mondstuk, 4 BA, M 10 x 1.

Aanwijzing: universeel vet zie (Bestel-Nr. 9814 of 9816).
Opslaan in lijst

€ 60,40/ stukexcl. btw

€ 73,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRESSOL
Maat draadaansluiting (metrisch)
M 10x1