Eriks
PRESSOL

PRESSOL Brandstof-jerrycan nr. 21137 20 l

  • ERIKS:23429767
  • Fabrikant:4103810211379
Image 1
Kunststof brandstof jerrycan

Uitvoering: Robuuste en slagvaste jerrycan uit rood polyethyleen (HDPE) met FLA. De flexibele uitlooppijp uit polypropyleen (PP) met geïntegreerde ontluchting wordt op de jerrycan bewaard. De afsluitkap is met een fixeerband beveiligd tegen verlies. TÜV-getest, met UN/BAM-toelating.
Levering incl. uitlooppijp 195 mm x Ø 20 mm.

Toepassing: Voor allerlei soorten brandstoffen.
Opslaan in lijst

€ 22,51/ stukexcl. btw

€ 27,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PRESSOL
Inhoud
20 l