Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Service Broek, T701, Diep Rood Kort, Maat 41

  • ERIKS:14703099
  • Fabrikant:5036108382736
Image 1
Eigentijdse werkbroek die net zo goed past als hij eruitziet. Gemaakt van duurzaam polyester/katoenen canvas en voorzien van drievoudig gestikte naden is deze broek is gemaakt om lang mee te gaan. Innovatieve ontwerpfuncties zoals stretchpanelen voor een uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn de hoge tailleband met elastiek aan de zijkant, de kniezakken bieden welke extra bescherming in alle werkomstandigheden en meerdere opbergzakken.

Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
Opslaan in lijst

€ 65,86/ stukexcl. btw

€ 79,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
41
Lengte
Kort
Kleur
Donkerrood