Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 industrieel Wasbare Korte Broek, T748, Marine, Maat 33

  • ERIKS:14703286
  • Fabrikant:5036108416769
Image 1
Eigentijdse Korte Broek geschikt voor industriële was. Deze korte broek is gemaakt van zeer duurzaam canvas en is gemaakt om lang mee te gaan. Innovatieve ontwerpkenmerken zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit op belangrijke bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn de hoge rugband met elastische zijden en meerdere opbergzakken.

Geschikt voor industriële was en thuiswas
Opslaan in lijst

€ 58,10/ stukexcl. btw

€ 70,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
33
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw