Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Industrieel Wasbare Amerikaanse Overall, T746, Marine, Maat XL

  • ERIKS:14703236
  • Fabrikant:5036108416356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eigentijdse industriële wasbare Amerikaanse overall die er net zo goed uitziet als hij past. Deze Amerikaanse overall is gemaakt van zeer duurzaam canvas van polykatoen en de afwerking is bestand tegen industrieel wassen en drogen. De belangrijkste kenmerken zijn de verstelbare beenlengte, voorgevormde knieën en meerdere zakken voor telefoon, pennen en gereedschap.

Geschikt voor industriële was en thuiswas
Opslaan in lijst

€ 90,02/ stukexcl. btw

€ 108,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard