Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Industrieel Wasbaar Jack, T745, Zwart, Maat XXXL

  • ERIKS:14703220
  • Fabrikant:5036108416196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze eigentijdse werkjack is industrieel wasbaar past net zo goed als hij eruitziet. Dit jack is gemaakt van zeer duurzaam canvasweefsel van polykatoen, biedt comfort en is geschikt voor industriële wasbeurten tot 75°C. Innovatief ontwerp met stretchstof voor meer comfort en bewegingsvrijheid. Andere belangrijke kenmerken zijn onder meer voorgevormde mouwen, langere ruglengte, verstelbare manchetten en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.

Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
Opslaan in lijst

€ 77,12/ stukexcl. btw

€ 93,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXXL
Kleur
Zwart