Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX3 Hybrid Baffle-jack, T752, Mol grijs, Maat L

  • ERIKS:14703321
  • Fabrikant:5036108342204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het WX3 Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde Insulatex-panelen helpen de kern van het lichaam warm te houden, terwijl de softshell-panelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 72,27/ stukexcl. btw

€ 87,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Grijs