Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L), CD875, Oranje/zwart, Maat XXXL

  • ERIKS:14698393
  • Fabrikant:5036108408375
Image 1
De WX2 softshell jas met hoge zichtbaarheid is uniek vanwege het opvallende ontwerp, met stretch en eigentijdse contrastpanelen. Het kwalitatief hoogwaardige 2 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional.

Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
Opslaan in lijst

€ 51,12/ stukexcl. btw

€ 61,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXXL
Kleur
Oranje / Zwart