Eriks
PORTWEST

PORTWEST WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L), CD875, Geel/zwart, Maat XL

  • ERIKS:14698397
  • Fabrikant:5036108408412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De WX2 softshell jas met hoge zichtbaarheid is uniek vanwege het opvallende ontwerp, met stretch en eigentijdse contrastpanelen. Het kwalitatief hoogwaardige 2 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional.

Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
Opslaan in lijst

€ 51,12/ stukexcl. btw

€ 61,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Geel / Zwart