Eriks
PORTWEST

PORTWEST Winteroverall, S585, Grijs, Maat XXL

  • ERIKS:14702288
  • Fabrikant:5036108217434
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van deze gevoerde winteroverall zijn dat deze volledig waterdicht en zeer duurzaam is. Het eigentijdse ontwerp wordt aangevuld met een hoogwaardige afwerking en veel aandacht voor detail. De belangrijkste kenmerken zijn: reflecterende tape voor extra zichtbaarheid, versterkte kniestukken voor optimale sterkte, meerdere zakken voor opslag en enkels met rits voor gemakkelijk passen.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 120,77/ stukexcl. btw

€ 146,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXL
Kleur
Grijs
Lengte
Standaard