Eriks
PORTWEST

PORTWEST Vlamvertragende Antistatische Wintertuinbroek, FR58, Marine, Normaal, S

  • ERIKS:14075836
  • Fabrikant:5036108224364
Image 1
Deze winterbroek is perfect voor de gebruik in de offshore-industrie en voldoet aan de daar gestelde eisen. Gemaakt van dezelfde buitenstof als de FR50 en gecombineerd met een extra isolatielaag en vlamvertragende katoenen voering voor extra comfort en warmte. De broek heeft dubbel gestikte reflecterende tape voor verbeterde zichtbaarheid. Voldoet aan alle EN-normeringen, waaronder die voor laswerkzaamheden. Eigenschappen zijn onder andere drievoudige gestikte naden, zichtbaarheidsstripping op de benen, verdekte messing rits en beenritsen voor ruimte tijdens het aantrekken van de laarzen. Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Klasse 2 lasbescherming
Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
Verdekte ritssluiting
Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
Duurzame, sterke messing rits
Anti kreuk strip in de zoom
Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Premium vlamvertragende reflecterende striping
CE-CAT III
CE gecertificeerd
Opslaan in lijst

€ 100,88/ stukexcl. btw

€ 122,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST