Eriks
PORTWEST

PORTWEST Vlamvertragende Antistatische Winteroverall, FR53, Rood, Maat S

  • ERIKS:14700308
  • Fabrikant:5036108284153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Dit model is voorzien van dubbel gestikte Hi-Vis reflecterende striping voor verbeterende zichtbaarheid Voldoet aan alle vereiste EN normeringen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukzakken, ontworpen met een innovatief verstelsysteem. Als extra voordeel biedt de overall een afneembare capuchon met messing rits.

Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 213,40/ stukexcl. btw

€ 258,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
RED
Lengte
Standaard