Eriks
PORTWEST

PORTWEST Veiligheidsbril - PW39, Helder

  • ERIKS:14708135
  • Fabrikant:5036108171989
Image 1
Lichtgewicht bril met uitstekende optische kwaliteiten
De lens uit één deel zorg voor een ononderbroken zicht en dankzij de comfortabele neusvleugel kan de bril makkelijk langer gedragen worden.
De lens uit één deel zorg voor een ononderbroken zicht en dankzij de comfortabele neusvleugel kan de bril makkelijk langer gedragen worden.

Kenmerken:
Lichtgewicht wrap-around ontwerp
Panoramische bril
Uitstekende zijbescherming
Zijarmen met twee materialen
Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
99% UV bescherming
Anti-kras coating voor duurzaamheid
CE gecertificeerd
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Individueel verpakt voor uitgifte automaten


Materialen:
Polycarbonaat
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST