Eriks
PORTWEST

PORTWEST Vanquish broek, S556, Marine, Maat XXL

  • ERIKS:14702273
  • Fabrikant:5036108362158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze broek sluit qua stijl aan op de PWR Rainwear-collectie. De Vanquish broek maakt gebruik van het extreem waterdichte en zeer goed ademende Portwest extreme doek en heeft getapete naden voor volledige weersbescherming. De broekspijpen hebben een rist aan de zijkant voor gemakkelijke aan en uittrekken, zelfs met de laarzen nog aan. Met een volledig elastische, verstelbare tailleband en voorgevormde broekspijpen biedt deze broek een geweldige pasvorm.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXL
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw