Eriks
PORTWEST

PORTWEST Ultrasonic Heating Tunnel jack, S549, Zwart, Maat L

  • ERIKS:14702243
  • Fabrikant:5036108357963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het Ultrasoon Verwarmde Tunnel Gilet biedt de beste isolatie oplossingen. De middels koolstofdraad verwarmde panelen zijn verwerkt in dit gevoerde jack en geven de drager extra warmte. Door het gebruik van het innovatief gesealde baffle doek is de weerstand tegen water verbeterd. De S549 heeft 3 warmtestanden die via een knop op de borst bediend kan worden en wordt geleverd inclusief 3 oplaadbare batterijen die 3-10 uur zorgen voor de warmte.

Premium waterdicht doek
Opslaan in lijst

€ 125,62/ stukexcl. btw

€ 152,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Zwart