Eriks
PORTWEST

PORTWEST Ultieme Modulaire 3-in-1 Broek, BX321, Zwart/Geel, Maat 28

  • ERIKS:14697892
  • Fabrikant:5036108391370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ultieme Modulaire 3-in-1 Broek voor alles wat je nodig hebt Het 3-in-1 ontwerp maakt de broek aanpasbaar van een korte broek naar een EN20471 klasse 1 werkbroek Alles wat je nodig hebt. Zakken met magnetische kleppen, kniezakken, ruime dijbeenzakken voor grote gereedschappen, spuitbussen of vouw de pijpen op als de broek als korte broek gedragen wordt. Ingebouwde tailleband, cargozak aan de voorkant van het been voor gemakkelijker gebruik tijdens het werken, mesh-zak voor mobiele telefoon. Plus het unieke clip-on pocket-systeem met het gebruik van drie zakken die aan de voor- of achterkant van de broek kunnen worden geklikt.

4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
Opslaan in lijst

€ 135,70/ stukexcl. btw

€ 164,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
28
Kleur
Zwart / Geel