Eriks
PORTWEST

PORTWEST Tuinbroek, C881, Marine, Maat L

  • ERIKS:12512772
  • Fabrikant:5036108031498
Image 1
Gemaakt van de hoogst mogelijke kwaliteit katoen zorgt dit populaire model voor comfort gedurende de gehele dag. Handige eigenschappen zijn onder andere doortasten, een borstzak en elastiek in de rug om eenvoudig te kunnen bewegen., Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
Opslaan in lijst

€ 26,38/ stukexcl. btw

€ 31,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
C881
Model
Amerikaanse overall
Grootte
L
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard