Eriks
PORTWEST

PORTWEST Totale Veiligheidslaars S5, FW95, Groen, Maat 41

  • ERIKS:12513047
  • Fabrikant:5036108159895
Image 1
De Veiligheidslaars met S5 bescherming, voorzien van een stalen neus en tussenzool. Stalen neus en tussenzool. Constructie van PVC/Nitril die waterdicht is en bestand tegen olie, brandstoffen en zuren. Geschikt voor een verscheidenheid van werkomgevingen

schopspoor
Opslaan in lijst

€ 27,06/ paarexcl. btw

€ 32,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW95
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Norm
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Veiligheidsklasse
S5
Bovenmateriaal
PVC/Nitril
Kleur
Groen
Loopzool
PVC/Nitril
Materiaal beschermneus
Staal
Kniemodel
Ja