Eriks
PORTWEST

PORTWEST Thermische Broeken, B121, Wit, Maat XXXL

  • ERIKS:13222435
  • Fabrikant:5036108176342
Image 1
De B121 creëert een warmtelaag rondom het onderlichaam. De zachte polykatoen vezels en gebreide stof betekenen dat warmte wordt ingesloten. Zoom en elastisch middel zorgen voor een comfortabele pasvorm.Biedt isolatie en thermische bescherming
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
B121
Model
Thermische broek
Grootte
XXXL
Lengte
Standaard
Kleur
Wit
Materiaal
50% katoen/50% polyester
Uitvoering brandvertragend
0