Eriks
PORTWEST

PORTWEST Thermisch T-Shirt Lange Mouw, B123, Marine, Maat XXL

  • ERIKS:12512543
  • Fabrikant:5036108045754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een T-shirt met lange mouw die ten alle tijde warmte biedt. De samenstelling van het materiaal zorgt ervoor dat de huid kan blijven ademen als het te warm wordt. De ronde hals zorgt ervoor dat dit kledingstuk perfect als onderkledingstuk te dragen is.Biedt isolatie en thermische bescherming
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
B123
Kleur
Marineblauw
Grootte
XXL
Model
Onderhemd
Materiaal
50/50 polyester/katoen