Eriks
PORTWEST

PORTWEST Stretch Mesh Air Pro jack met Lange Mouwen, C846, Wit, Maat L

  • ERIKS:14698276
  • Fabrikant:5036108389315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze stretch koksbuis is gemaakt van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.

Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
Opslaan in lijst

€ 31,23/ stukexcl. btw

€ 37,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Wit