Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Protector Schoen S1P, FW14, Zwart, Maat 39

  • ERIKS:12402648
  • Fabrikant:5036108129393
Image 1
Deze populaire veiligheidsschoen is lichtgewicht en duurzaam en zorgt ervoor dat u veilig kunt werken in iedere omgeving. Zeer goede antislip, oliewerend en energie-absorberende loopzool met een beschermende stalen neus en tussenzool.

Gevoerde kraag voor extra comfort
Opslaan in lijst

€ 25,12/ paarexcl. btw

€ 30,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW14
Schoenmaat
39
Schoenmaat (UK)
6
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Veiligheidsklasse
S1P
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
DD PU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Roestvaststaal RVS zool
Materiaal beschermneus
Roestvaststaal
Hittebestendige zool
200°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC