Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Protector Boot Kruipneus S1P, FW09, Zwart, Maat 45

  • ERIKS:12313078
  • Fabrikant:5036108172429
Image 1
Onze best verkopende model is nu beschikbaar met een kruipneus. Geschikt voor tegelleggers, loodgieters, tapijtleggers, bouwvakkers.

Beschermende overneus
Opslaan in lijst

€ 28,13/ paarexcl. btw

€ 34,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW09
Schoenmaat
45
Schoenmaat (UK)
10.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO
Veiligheidsklasse
S1P
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
DD PU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Roestvaststaal RVS zool
Materiaal beschermneus
Roestvaststaal
Hittebestendige zool
200°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC