Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Kumo Schoen S3, FW43, Zwart, Maat 41

  • ERIKS:12512990
  • Fabrikant:5036108130795
Image 1
Lage schoen met waterwerende bovenzijde. Lichtgewicht, sterk en flexibel ontwerp zorgen ervoor dat u comfortabel kunt werken. Stalen overneus en tussenzool zorgen ervoor dat uw voeten veilig op het moment dat er iets zwaars op valt of uw schoen in de verdrukking komt.Gevoerde kraag voor extra comfort
Opslaan in lijst

€ 26,68/ paarexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW43
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
PU/TPU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Roestvaststaal RVS zool
Materiaal beschermneus
Roestvaststaal
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC