Eriks
PORTWEST

PORTWEST Steelite Kumo Schoen S3, FW23, Zwart, Maat 48

  • ERIKS:12512984
  • Fabrikant:5036108130979
Image 1
Onze S3 Kumo Schoen wordt gemaakt van waterresistent leer, zodat voeten ook in natte omstandigheden droog blijven. De schoen biedt een uitgebreide bescherming met een 200 Joule stalen neus, stalen tussenzool en een anti-slip loopzool, plus een energie absorberende hak.

Gevoerde kraag voor extra comfort
Opslaan in lijst

€ 26,68/ paarexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW23
Type
Kumo
Schoenmaat
48
Schoenmaat (UK)
13
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
DD PU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Roestvaststaal RVS zool
Materiaal beschermneus
Roestvaststaal
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC