Eriks
PORTWEST

PORTWEST Snijbestendige handschoen met PU handpalm, A622, Grijs, mt S

  • ERIKS:14584984
  • Fabrikant:5036108217083
Image 1
Snijbestendige handschoen van niveau C voor bescherming tegen snijwonden en scherpe voorwerpen. Naadloze voering voor extra comfort en beweeglijkheid. EN407 contactwarmteniveau 1 biedt kortstondige bescherming tegen temperaturen tot 100°CFuncties
Snijweerstand niveau C
13 gauge voering geconstrueerd voor duurzaamheid en precieze pasvorm
Gladde PU-coating voor verhoogde schuurweerstand
Handpalm gedompeld voor meer beweeglijkheid en ventilatie
Bescherming tegen contacthitte tot 100°C
Gemiddelde risico snijbescherming
Ademende naadloze voering
CE-gecertificeerd
Retailtag voor een betere presentatie bij de detailhandel
ANSI snij niveau A3
Uitstekende schuur- en scheurweerstand



MaterialenHPPE, Elastiek, Glasvezel, Mono PU
Opslaan in lijst

€ 4,29/ paarexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST