Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sealtex Klassieke Jas, S450, Marine, Maat XXXL

  • ERIKS:14701963
  • Fabrikant:5036108002030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De slimme styling, uitzonderlijke waterbestendigheid en betaalbare prijs maken dit kledingstuk tot een voordelige waterdichte jas. De stevige stof en gelaste naden worden gecombineerd met een goede pasvorm voor draagcomfort. Hij biedt opbergruimte voor je persoonlijke en werkspullen en de stormflap met ritssluiting en drukknopen houdt alle weerselementen buiten.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 57,23/ stukexcl. btw

€ 69,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXXL
Kleur
Marineblauw