Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sealtex Klassieke Broek, S451, Marine, Maat XXL

  • ERIKS:14701980
  • Fabrikant:5036108002306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze lichtgewicht, extreem waterdichte overbroek biedt een uitzonderlijke waarde en zou deel moeten uitmaken van de garderobe van elke buitensporter. Dankzij het elastiek in de taille kun je onbeperkt bewegen en rekken, en de met drukknop verstelbare zoom zorgt voor een goede pasvorm rond de bovenkant van werklaarzen.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXL
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw