Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sealtex Essential Regenpak (2-delig pak), L450, Marine, Maat XL

  • ERIKS:14700631
  • Fabrikant:5036108319985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Sealtex Essentials Regenpak biedt u een uitstekende bescherming in één handige set. Een hoogwaardige set van een jas en een broek met standaard alle geweldige functies die worden geboden in alle Sealtex-producten, inclusief de hoogfrequent gelaste naden. Dit pak is verpakt in één zak die ideaal is voor de detailhandel.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 63,05/ stukexcl. btw

€ 76,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Marineblauw