Eriks
PORTWEST

PORTWEST Sealtex Classic Coverall, S452, Marine, Maat L

  • ERIKS:13211556
  • Fabrikant:5036108002566
Image 1
Complete waterproof bescherming voor een betaalbare prijs. Dit kledingstuk komt met glans door de test voor hevige regen heen en kan met extra lagen eronder worden gedragen zodat u ook in koudere omstandigheden warm blijft. De ritssluiting aan de voorzijde zorgt ervoor dat de overall makkelijk aan- en uit te trekken is, en de stormflap met drukknopen voorkomt dat er water doorheen komt.Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
Opslaan in lijst

€ 79,15/ stukexcl. btw

€ 95,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
L
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard