Eriks
PORTWEST

PORTWEST Regenjack, S555, Zwart, Maat XL

  • ERIKS:14702254
  • Fabrikant:5036108288519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit hoogwaardige jack is water- en winddicht en ademend voor bescherming het hele jaar. Er is gebruik gemaakt van zeer duurzaam doek met een luchtdoorlatende mesh voering. Dit jack is comfortabel onder alle omstandigheden. Hoogwaardige kenmerken zoals een waterdichte rits, ergonomisch gesneden, voorzien van een storm capuchon en meerdere functionele zakken. De sportieve pasvorm en kenmerken van dit moderne jack zorgen ervoor dat dit jack geschikt is voor veeleisende omstandigheden.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 64,21/ stukexcl. btw

€ 77,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Zwart