Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Werkbroek, T601, Marine/zwart, Maat 38

  • ERIKS:14702982
  • Fabrikant:5036108310562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De PW3 Werkbroek is strak gesneden en is zeer comfortabel voor de drager. Het is voorzien van vele zakken waaronder een dubbele duimstokzak en voorgevormde kniezakken met de opening aan de bovenzijde. Premium kenmerken zijn de kruis spie, hamerlus en versterkte panelen voor extra duurzaamheid. Voorzien van in lengte verstelbare pijpen. De Urban werkbroek is een slimme keuze voor de moderne werkplek.

Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
Opslaan in lijst

€ 43,17/ stukexcl. btw

€ 52,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
38
Lengte
Standaard
Kleur
Marineblauw/Zwart