Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Regenbroek, T604, Zwart, Maat S

  • ERIKS:14703073
  • Fabrikant:5036108352807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze zeer innovatieve, waterdichte en extreem ademende broek heeft een groot aantal handige kenmerken, zoals reflecterende biezen, veilige opbergzakken met rits, kniezakken aan de buitenzijde, duimstokzak en extra lange zijritsen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken. Hij is voorzien van een verhoogd gewatteerd rugpaneel dat de onderrug warm houdt en beschermd. De stijlvolle slanke pasvorm en het eigentijdse ontwerp garanderen dat de drager deze broek met veel plezier zal dragen.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 48,99/ stukexcl. btw

€ 59,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Lengte
Standaard
Kleur
Zwart