Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW3 Hi-Vis 3-in-1 Jack, PW365, Oranje/zwart, Maat L

  • ERIKS:14701512
  • Fabrikant:5036108346912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het PW3 3-in-1 jack is een uitstekende keuze voor werknemers die waarde hechten aan veelzijdigheid en functionaliteit. Het jack is een volledig klasse 3 waterdichte jack met hoge zichtbaarheid en een afneembaar sweatshirt met ritssluiting dat op zichzelf kan worden gedragen. De geborstelde binnenkant houdt warmte vast en houdt de drager behaaglijk, terwijl het duurzame 300D oxford geweven buitenmateriaal beschermt tegen wind en regen. Slimme functies zijn onder meer meerdere opbergmogelijkheden, afneembare capuchon en printtoegang voor personalisatie.

Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 107,09/ stukexcl. btw

€ 129,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Oranje / Zwart