Eriks
PORTWEST

PORTWEST PW2 Softshell (2L), PW271, Marine/korenblauw, Maat S

  • ERIKS:14701158
  • Fabrikant:5036108353330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De PW2 Softshell is perfect geschikt om te gebruiken voor een borduring op print. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Dit jack is voorzien van een binnenzak, voorgevormde ellebogen en een elastische manchetten. Het stijlvolle ontwerp, het subtiele stiksel en de contrasterende kleuraccenten maken van dit jack een opvallende toevoeging aan de PW2-collectie.

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 52,28/ stukexcl. btw

€ 63,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Kort
Kleur
Marineblauw / Koningsblauw