Eriks
PORTWEST

PORTWEST PU Veiligheidslaars S5 CI FO, FD95, Groen, Maat 45

  • ERIKS:13308636
  • Fabrikant:5036108346431
Image 1
Het ultieme in comfort en veiligheid. Superieure flexibiliteit en duurzaamheid dankzij de luchtbelformule in de speciaal ontwikkelde PU-samenstelling. ,Je voeten zijn warm in de winter en koel in de zomer. De speciaal gevormde bekleding zorgt voor betere bescherming op plaatsen waar veel wordt geschuurd. ,Kick-off lug voor eenvoudige verwijdering. Inclusief een stalen neus, stalen tussenzool, antistatische elementen en SRC antislip eigenschappen. Uitneembaar voetbed dat wasbaar is op 30°C. CI koude-isolerende eigenschappen die voldoen aan -17°C. ,

Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17°C
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Kleur
Groen