Eriks
PORTWEST

PORTWEST Print & Promo Softshell voor heren (2L), TK20, Aqua, Maat XXXL

  • ERIKS:14703564
  • Fabrikant:5036108362233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Print & Promo Softshell is een uitstekende keuze voor bedrijfskleding omdat deze softshell ideaal is voor bedrukken of borduren van uw logo. Deze geweven 2-laags stretch softshell heeft een fleece-rug voor extra warmte en comfort, terwijl de stretch zorgt voor bewegingsvrijheid en draagcomfort. Kenmerken zijn onder andere twee zakken met rits, twee binnenzakken en een rits beschermer aan de binnenzijde

Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
Opslaan in lijst

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXXL
Kleur
Lichtblauw