Eriks
PORTWEST

PORTWEST Portwest Texo Contrast Jack, TX10, Zwart, Normaal, XXL

  • ERIKS:12513515
  • Fabrikant:5036108169306
Image 1
Dit modieuze jack met contrasterende kleuren is praktisch en sterk. Meerdere veelzijdige kenmerken inclusief achterzak voor opbergen van pet en handschoenen en klittenband verstelbare manchetten. Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
12 opbergzakken
klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
Borstlat om tegen de elementen te beschermen
Afneembare ID-houder
Telefoonzak
Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Stijlvolle contrast kleuren
Trenzen op alle kritische punten
Achterzak
Mouwzak
Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
Opslaan in lijst

€ 35,31/ stukexcl. btw

€ 42,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
TX10
Grootte
2XL
Kleur
Zwart
Model
Jack