Eriks
PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Veiligheidsschoen S1P, FC14, Zwart, Maat 44

  • ERIKS:12512853
  • Fabrikant:5036108196487
Image 1
Beschermt de drager uitstekend bij uiteenlopende werkomstandigheden. Lichtgewicht en 100% metaalvrije constructie van de overneus en tussenzool. Antistatisch, olie- en anti-slip loopzool.

Gevoerde kraag voor extra comfort
Opslaan in lijst

€ 38,70/ paarexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FC14
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Veiligheidsklasse
S1P
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
DD PU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Composiet
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC