Eriks
PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Operis Schoen S3 HRO, FC61, Zwart, Maat 43

  • ERIKS:12513725
  • Fabrikant:5036108197927
Image 1
Stijlvol en uitstekende S3 bescherming zorgen ervoor dat u kunt werken in uiteenlopende omgevingen. Waterwerend om gezonde voeten te houden bij natte omstandigheden en een duurzame dual density, warmtewerende loopzool voor comfort.

Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
Opslaan in lijst

€ 67,80/ paarexcl. btw

€ 82,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FC61
Schoenmaat
43
Schoenmaat (UK)
9
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
PU/Rubber
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Composiet
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC