€ 67,80/ paarexcl. btw
€ 82,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PORTWEST |
Serie | FC61 |
Schoenmaat | 41 |
Schoenmaat (UK) | 7 |
Uitvoering | Lage schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Leder |
Kleur | Zwart |
Loopzool | PU/Rubber |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Composiet |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |