Eriks
PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Operis Schoen S3 HRO, FC60, Zwart, Maat 43

  • ERIKS:12513714
  • Fabrikant:5036108197798
Image 1
Stijlvol ontwerp gecombineerd met totale S3 veiligheid in een 100% metaalvrije schoen. Lichtgewicht en met een duurzame PU/Rubberen loopzool met antislip en schokabsorptie.Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
Opslaan in lijst

€ 68,39/ paarexcl. btw

€ 82,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FC60
Schoenmaat
43
Schoenmaat (UK)
9
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
PU/Rubber
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Composiet
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC