Eriks
PORTWEST

PORTWEST Pewter Jack, KS32, Zoom Grijs, Normaal, XL

  • ERIKS:12513083
  • Fabrikant:5036108196746
Image 1
deaal voor koudere omgevingen. Deze jas levert tegelijkertijd niets in aan functie en stijl. De binnenste Sherpa voering houdt warmte vast rond de lichaam, terwijl de licht gevoerde mouwen ervoor zorgen dat men makkelijk kan reiken en bewegen in deze jas. Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
6 opbergzakken
Telefoonzak
Pennenzak
Ritssluiting voorzijde
Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Opslaan in lijst

€ 50,83/ stukexcl. btw

€ 61,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
KS32
Grootte
XL
Kleur
Grijs
Model
Sweatshirt