Eriks
PORTWEST

PORTWEST Nato Sweater, B310, Marine, Maat L

  • ERIKS:12512549
  • Fabrikant:5036108162307
Image 1
Al sinds lange tijd populair bij publieke diensten, deze 100% acryl sweater heeft polyester-katoenen schouder- en elleboogstukken voor extra stevigheid. Kenmerken zijn onder andere een klittenband schouderepaulet en een pennenzak op de mouw.

3 opbergzakken
Opslaan in lijst

€ 32,79/ stukexcl. btw

€ 39,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
B310
Model
Sweatshirt
Grootte
Groot
Kleur
Marineblauw
Materiaal
65% katoen/35% polyester