Eriks
PORTWEST

PORTWEST Modaflame RIS Oranje/Marine Jack, MV35, Oranje/marine, Maat XL

  • ERIKS:14700710
  • Fabrikant:5036108277636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ontworpen om gedragen te worden met de MV36 broek. Dit Multi-normen jack is geschikt waar uiteenlopende bescherming gevraagd wordt. De MV35 is gemaakt van zeer hoogwaardig doek en is zowel duurzaam, comfortabel en ademend als beschermend tegen chemische spatten, lassen en een electrische vlamboog.

De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Opslaan in lijst

€ 165,97/ stukexcl. btw

€ 200,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XL
Kleur
Oranje / Marineblauw