Eriks
PORTWEST

PORTWEST Modaflame Rain multinormen Arc Broek, MV71, Geel/marine, Maat L

  • ERIKS:14700744
  • Fabrikant:5036108330591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Modaflame Rain multinormen Arc broek biedt volledige bescherming tegen een reeks normen en zit boordevol praktische functies. Met een afritsbare functie aan de achterkant kan het bovenstuk volledig worden verwijderd om er een broek van te maken, dit draagt bij tot veelzijdigheid. FR reflecterend tape verbetert de zichtbaarheid terwijl contrasterende kniepanelen en zoom beschermen bieden tegen vuil.

Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 193,03/ stukexcl. btw

€ 233,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Lengte
Standaard
Kleur
Geel / Marineblauw