Eriks
PORTWEST

PORTWEST Modaflame multinormen Arc Softshell Jack, MV72, Oranje/marine, Maat L

  • ERIKS:14700751
  • Fabrikant:5036108330645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het Modaflame Multi Norm Arc Softshell-jack is gemaakt van een zeer beschermende 3-laags softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjas worden geritst voor extra isolatie indien nodig.

De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Opslaan in lijst

€ 185,76/ stukexcl. btw

€ 224,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Oranje / Marineblauw