Eriks
PORTWEST

PORTWEST KX3 Ultrasone Bodywarmer, KX374, Zwart, Maat XXL

  • ERIKS:14700626
  • Fabrikant:5036108404711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het KX3 Ultrasonic Tunnel Bodywarmer biedt uitstekende warmte en isolatie. Dit model maakt gebruik van een revolutionaire heat seal constructie om de baffle look te creëren Het verlijmen van de stof zonder stiksels of draad verbetert de waterdichtheid en de kans op vulling, klonteren of verschuiven wordt volledig verminderd.

Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
XXL
Kleur
Zwart